踏み抜き防止板入りセフティ長靴 85719

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40603798 品番 85719
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ライニング材には吸汗ドライ生地を使用し、ムレを軽減します。
履き口カバー付きで水や異物の侵入を防ぎます。反射材も付いており、夜間や暗所での作業も安全です。
足裏を危険から守るスチール製の踏み抜き防止板入り。

サイズ(cm)23.5〜24 ブラック 足幅EEE サイズS 種類セーフティシューズ 製法加硫製法 材質(甲被)ラバー 機能吸汗 材質(インナー)吸汗ドライ生地 材質(底部)ラバー カバー寸法(mm)60 後ろ丈(cm)28 材質(先芯) 質量(g/足組)1880(L) 色番90 履口回り(cm)39 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
土木作業
建設業・工事業

現場での作業で使用しております。
踏抜き防止や先芯が入っており、作業上安全安心なのですが、重いのが難点です。もう少し軽くてサイズ展開も細かく有ると、作業員のニーズに答えられる。

対象商品:
40603816
2025-03-28
用途:
警備員の雨の時の仕様。
サービス業

直ぐに何もしてないのにひび割れたり水の侵入がある、一度取り替えてもらったがまた水が侵入してきた。このこの商品良くない。電話でまたクレーム入れます。

対象商品:
40603843
2024-05-12
用途:
草刈、解体
七八堂 様 (その他業種)

週一くらいで使用しました。
重さもそんなになく、デザイン含めかなりお気に入りだったんですが、2ヶ月程度で土踏まずあたりが破けてしまいました。
ちょっと残念です。

対象商品:
40603798
2021-08-13
用途:
建設現場の調査作業
サービス業

コスパ良く満足、安全長靴なので安心感があります。サイズ感はやや大きめで、24.5cmの私はS(23.5〜24.0)でちょうどよかったです。買ったばかりなので耐久性はわかりません。

対象商品:
40603798
2019-09-28
用途:
古民家改修
製造業

軽くて履きやすいです。踏み抜き防止板が入っていてもソールはそれほど固くありません。

2人が参考にしています
対象商品:
40603816
2020-04-13
用途:
畜産現場にて
有限会社スカイファーム 様

あまり重くなく履き心地は普通のブーツのような感覚でとても良い。
従来の長靴より疲れなくなり快適でした。
が、1ヶ月もしないうちに親指の付け根あたりの一番曲がる部分が破れました。
ほぼ毎日履くので1年とは言いませんが、せめて半年はもってくれないと割りに合いません。残念。。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする