曜日別特売
85764 耐油セフティ長靴 85764 ジーベック 40603859

85764 耐油セフティ長靴 85764 ジーベック 40603859
85764 耐油セフティ長靴 85764 ジーベック 40603859
85764 耐油セフティ長靴 85764 ジーベック 40603859
85764 耐油セフティ長靴 85764 ジーベック 40603859

耐油セフティ長靴 85764

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24
グレー
内容量1足注文コード40603859品番85764
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

PCVインジェクション製法での成型なので、貼り合わせがなく水漏れの心配がありません。
靴底、甲被共に油での劣化を防ぐ耐油配合で汎用性が高い長靴です。
厚さ3mmのEVAインソールで衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。

機能耐油サイズ(cm)24グレー足幅EEE材質インナー:ナイロン形状ハイカット種類セーフティシューズ製法インジェクション製法材質(甲被)PVC(耐油)材質(底部)PVC(耐油)後ろ丈(cm)37材質(先芯)質量(g/足組)1840(26.0cm)色番20履口回り(cm)43靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする