耐油セフティ長靴 85764

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40603886 品番 85764
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

PCVインジェクション製法での成型なので、貼り合わせがなく水漏れの心配がありません。
靴底、甲被共に油での劣化を防ぐ耐油配合で汎用性が高い長靴です。
厚さ3mmのEVAインソールで衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。

機能耐油 サイズ(cm)25.5 グレー 足幅EEE 材質インナー:ナイロン 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 製法インジェクション製法 材質(甲被)PVC(耐油) 材質(底部)PVC(耐油) 後ろ丈(cm)38 材質(先芯) 質量(g/足組)1840(26.0cm) 色番20 履口回り(cm)44.5 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする