ジーベック
ジーベックの 空調・水冷ウェア
ジーベックの 長袖 空調ウェア・服
空調服TM 綿混ブルゾン XE98001 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
色
ディープネイビー
仕様
配色使用
注文コード
40604218
品番
XE98001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
サイズ・色・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ファスナー付きポケット。
左胸フラップペン差し。
面ファスナーポケット。
ポケット。
ペン差し。
アジャストボタン。
カラーファスナー使用。
調整ひもで空気の抜けを調整。
バッテリーポケット。
サイズ
3L
色
ディープネイビー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
配色使用
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
92、最大:122
生地
TCペンタスロード
色番
19
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
ファスナー:12.5×19.5
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)
13×15
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。