空調服TM 綿混ブルゾン XE98001 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL シルバーグレー 注文コード40604263 品番XE98001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品はサイズ・色・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

ファスナー付きポケット。
左胸フラップペン差し。
面ファスナーポケット。
ポケット。
ペン差し。
アジャストボタン。
カラーファスナー使用。
調整ひもで空気の抜けを調整。
バッテリーポケット。

サイズL シルバーグレー 混率(%)ポリエステル65、綿35 胸囲(cm)120 肩幅(cm)52 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 裾廻り(cm)82、最大:112 生地TCペンタスロード 色番22 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×19.5 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13×15
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする