空調服TM 綿混ブルゾン XE98001 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40604297 品番 XE98001
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ファスナー付きポケット。
左胸フラップペン差し。
面ファスナーポケット。
ポケット。
ペン差し。
アジャストボタン。
カラーファスナー使用。
調整ひもで空気の抜けを調整。
バッテリーポケット。

サイズ4L シルバーグレー 混率(%)ポリエステル65、綿35 胸囲(cm)140 肩幅(cm)58 袖丈(cm)58 着丈(cm)70 裾廻り(cm)97、最大:127 生地TCペンタスロード 色番22 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×19.5 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13×15
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする