空調服TM 綿100%ヘリンボンブルゾン XE98002 (服のみ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40604385 品番 XE98002
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ファスナー付きポケット。
二重ポケット。
フラップ付きポケット。
ポケット。
ペン差し。
アジャスト金属ドットボタン。
調整ひもで空気の抜けを調整。
バッテリーポケット。

サイズS サンドベージュ 混率(%)綿100 胸囲(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)52 着丈(cm)62 裾廻り(cm)72、最大:102 生地高密度ヘリンボーン 色番39 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×18 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×16.5
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40604385
2025-07-29
用途:
鋼製建具取り付け
建設業・工事業

バッテリーがポケットから直ぐに出てしまう、マジックテープが機能しない。
カラー生地ポケット良い。
この造りでサイドファンで無いものもあれば良い。
この造りで脱着式フードもあれば良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする