XE98002 空調服TM 綿100%ヘリンボンブルゾン  XE98002 (服のみ) ジーベック 40604455

XE98002 空調服TM 綿100%ヘリンボンブルゾン  XE98002 (服のみ) ジーベック 40604455
XE98002 空調服TM 綿100%ヘリンボンブルゾン  XE98002 (服のみ) ジーベック 40604455
XE98002 空調服TM 綿100%ヘリンボンブルゾン  XE98002 (服のみ) ジーベック 40604455
XE98002 空調服TM 綿100%ヘリンボンブルゾン  XE98002 (服のみ) ジーベック 40604455
XE98002 空調服TM 綿100%ヘリンボンブルゾン  XE98002 (服のみ) ジーベック 40604455
XE98002 空調服TM 綿100%ヘリンボンブルゾン  XE98002 (服のみ) ジーベック 40604455
XE98002 空調服TM 綿100%ヘリンボンブルゾン  XE98002 (服のみ) ジーベック 40604455

空調服TM 綿100%ヘリンボンブルゾン XE98002 (服のみ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
アーミーグリーン
内容量1着注文コード40604455品番XE98002
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ファスナー付きポケット。
二重ポケット。
フラップ付きポケット。
ポケット。
ペン差し。
アジャスト金属ドットボタン。
調整ひもで空気の抜けを調整。
バッテリーポケット。

サイズSアーミーグリーン混率(%)綿100胸囲(cm)112肩幅(cm)48袖丈(cm)52着丈(cm)62裾廻り(cm)72、最大:102生地高密度ヘリンボーン色番62胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×18胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×16.5
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40604385
2025-07-29
用途: 鋼製建具取り付け
建設業・工事業

バッテリーがポケットから直ぐに出てしまう、マジックテープが機能しない。
カラー生地ポケット良い。
この造りでサイドファンで無いものもあれば良い。
この造りで脱着式フードもあれば良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする