LEMH32LT-200-S56P5D LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32LT) SMC 40605513

※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32LT)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)200アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルドライバ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)注文コード40605513品番LEMH32LT-200-S56P5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥161,500
ストローク(mm)200駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ドライバ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)ボディサイズ32mmモータ配置(L) 対称、上折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ取付方法(D) DINレール取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする