曜日別特売
XE98010 空調服TM ベスト  XE98010 (服のみ) ジーベック 40605968

XE98010 空調服TM ベスト  XE98010 (服のみ) ジーベック 40605968
XE98010 空調服TM ベスト  XE98010 (服のみ) ジーベック 40605968

空調服TM ベスト XE98010 (服のみ)

(10件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
シルバーグレー
内容量1着注文コード40605968品番XE98010
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥9,800

圧着ファスナーポケットでよりスポーティに。
メッシュでべとつきを軽減。
ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
バッテリーポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。

サイズMシルバーグレー混率(%)ポリエステル100胸囲(cm)111肩幅(cm)40着丈(cm)67裾廻り(cm)77、最大:105生地高密度ポリエステルタフタ色番22胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×19
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 造園工事
錦造園株式会社

前回もジーベックでしたので、今年も購入しました。風のとおりがとても良いです。特に首回りがいいです。

対象商品 : 40605977
2024-08-01
用途: 工場内作業
株式会社中国コート製造業

初めて空調服を着用してみましたが軽くて使用感も良い。

対象商品 : 40606013
2022-08-05
用途: 現場作業
建設業・工事業

軽くて洗いやすく乾きやすいので非常に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40605898
2021-08-02
用途: 建設業
建設業・工事業

グレーを持っていましたが、汚れが目立ち困っていましたが、濃紺で汚れが目立たず助かっています

1が参考にしています
対象商品 : 40606013
2020-12-10
用途: 屋外の作業など
ケイエス電気設備電気・ガス・熱供給・水道業

屋外の作業でお主に使用しました。
袖がないので軽いし動きやすいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 40605898
2021-08-18
用途: 外に出て畑です。
その他業種

本当に迅速な対応ありがとうございます。軽くて最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 40606327
2020-08-05
用途: 暑い日の農作業
農・林・水産業

空気の流れは良く、体の暑さは和らぎますが、地面の温度が高いときは、首への抜けが良すぎて、熱風で息苦しくなります。

対象商品 : 40605959
2020-09-16
用途: 発送センターでのピッキング作業

以前使用していた丸首タイプは襟で風がさえぎられていたが、スタンドカラーなので中に襟付きを着ていても風が抜けて涼しい。
胸ポケットが右側で縦に開いているので右利きでは使いにくい。
背中に保冷剤を入れるポケットが欲しい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする