空調服TM ベスト XE98011 (服のみ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL ディープネイビー 注文コード40606388 品番XE98011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品はサイズ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

フラップ付ポケット。
ペン差し。
ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
バッテリーポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。

サイズLL ディープネイビー 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)119(適応胸囲96〜104) 肩幅(cm)47 着丈(cm)71 裾廻り(cm)87、最大:115 生地高密度ポリエステルタフタ 色番19 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)14.5×12.5
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40606476
2020-05-19
用途:
作業時に使用
建設業・工事業

以前のモデルより腰回りが細目で引っ掛かりも
少なく無くで作業しやすいです
肩口のスパンデックスもフィットしてて
空気の漏れも少ないから良い感じです。

後は耐久性や破れなどに耐性がどうかですねー

対象商品:
40606494
2020-08-22
用途:
野外作業
建設業・工事業

軽くて着やすいとおもうけどただ耐久性はどうかな、生地とファンの取り付け穴の部分。

対象商品:
40606458
2020-07-24
用途:
屋外作業時

生地がペラペラ過ぎて、扱いにくい
すぐに破れるかも
二度と買わない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする