空調服TM 制電長袖ブルゾン XE98012 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40606668 品番 XE98012
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ファスナー付きポケット・
フラップ付ポケット。
ペン差し。
アジャストボタン。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
バッテリーポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。

ネイビーブルー サイズS 胸囲(cm)109 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)45 袖丈(cm)53 着丈(cm)62 裾廻り(cm)72、最大:100 生地高密度TC制電リップ 色番16 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×14.5 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×14
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする