ジーベック
ジーベックの 空調・水冷ウェア
ジーベックの 長袖 空調ウェア・服
空調服TM 制電長袖ブルゾン XE98012 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
モスグリーン
サイズ
LL
注文コード
40606835
品番
XE98012
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ファスナー付きポケット・
フラップ付ポケット。
ペン差し。
アジャストボタン。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
バッテリーポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
色
モスグリーン
サイズ
LL
胸囲(cm)
121
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
裾廻り(cm)
87、最大:115
生地
高密度TC制電リップ
色番
61
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×14.5
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
13×14
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。