空調服TM 制電長袖ブルゾン XE98012 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 キャメル サイズM 注文コード40606887 品番XE98012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

ファスナー付きポケット・
フラップ付ポケット。
ペン差し。
アジャストボタン。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
バッテリーポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。

キャメル サイズM 胸囲(cm)113 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)47 袖丈(cm)55 着丈(cm)64 裾廻り(cm)77、最大:105 生地高密度TC制電リップ 色番81 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×14.5 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×14
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする