ジーベック
空調服TM 制電半袖ブルゾン XE98013 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
S
4L
5L
M
3L
L
色
ネイビーブルー
シルバーグレー
モスグリーン
キャメル
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40606966
品番
XE98013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
フラップポケット。
ペン差し。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
ファスナー付きポケット。
ドットボタンで空気の抜けを調節。
バッテリーポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
サイズ
L
色
ネイビーブルー
混率(%)
ポリエステル80、綿20
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
66
裾廻り(cm)
82、最大:110
生地
高密度TC制電リップ
色番
16
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×14.5
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
13×14
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。