ジーベック
ジーベックの 空調・水冷ウェア
ジーベックの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調服TM 制電リップベスト XE98014 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
ネイビーブルー
注文コード
40607246
品番
XE98014
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品は
サイズ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
調整ヒモで空気の抜けを調節。
面ファスナー縦ポケット。
ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
バッテリーポケット。
フラップポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
サイズ
L
色
ネイビーブルー
混率(%)
ポリエステル80、綿20
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
69
裾廻り(cm)
82、最大:110
生地
高密度TC制電リップ
色番
16
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×19
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
11.5×10.5
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。