曜日別特売
XE98014 空調服TM 制電リップベスト  XE98014 (服のみ) ジーベック 40607316

XE98014 空調服TM 制電リップベスト  XE98014 (服のみ) ジーベック 40607316
XE98014 空調服TM 制電リップベスト  XE98014 (服のみ) ジーベック 40607316

空調服TM 制電リップベスト XE98014 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
シルバーグレー
内容量1着注文コード40607316品番XE98014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100

調整ヒモで空気の抜けを調節。
面ファスナー縦ポケット。
ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
バッテリーポケット。
フラップポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。

サイズLシルバーグレー混率(%)ポリエステル80、綿20胸囲(cm)115肩幅(cm)45着丈(cm)69裾廻り(cm)82、最大:110生地高密度TC制電リップ色番22胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×19胸ポケット右(幅×深さ)(cm)11.5×10.5
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする