※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルドライバ種類(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)注文コード40607394品番LEMH32T-100-S32N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はストローク・アクチュエータケーブル種類・ドライバ種類など180種類から選べます他の種類を見る