空調服TM 綿混ハーネス対応ブルゾン XE98101 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L シルバーグレー 注文コード40607824 品番XE98101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

フルハーネス対応(背中取り出し口)。
フックかけDカン付き。
ファン落下防止メッシュ。
背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。
ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。

サイズ3L シルバーグレー 混率(%)ポリエステル65、綿35 胸囲(cm)132 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 裾廻り(cm)92、最大:122 生地TCペンタスロード 色番22 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13×15
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする