空調服TM 綿100%ハーネス対応ブルゾン XE98102 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40607937 品番 XE98102
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

フルハーネス対応(背中取り出し口)。
フックかけDカン付き。
ファン落下防止メッシュ。
肩切り替え刺し子肩当て付き。
背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。
ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。

サイズM サンドベージュ 混率(%)綿100 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 裾廻り(cm)77、最大:107 生地高密度ヘリンボーン 色番39 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×18 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×16.5
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする