空調服TM チタン加工ハーネス対応ブルゾン XE98103 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40608104 品番 XE98103
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

面ファスナー縦ポケット。
ファスナー縦ポケット。
フックかけDカン付き(収納可能)。
ドットボタン付きポケット。
ペン差し。
アジャストボタン。
フルハーネス対応(背中取り出し口)。
ファン落下防止メッシュ。
バッテリーポケット。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。
ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。

サイズ3L シルバーグレー 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)129 肩幅(cm)53 袖丈(cm)63 着丈(cm)70 裾廻り(cm)92、最大:122 生地遮熱エアコンテック 色番22 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×18.5 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14.5×18.5
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする