クオリティトラストジャパン
クオリティトラストジャパンの スマホ/タブレット関連アクセサリ
クオリティトラストジャパンの USB充電/データ転送ケーブル
クオリティトラストジャパンの Type-Cケーブル
Type-C通信充電ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40608278
品番
QTC-049WH
販売価格(税込)
¥889
販売価格(税別)
¥
808
バスケットに入れる
ケーブル長(cm)
20
色
ホワイト
コネクタ
USB-Aコネクタ/Type-Cコネクタ
適合用途
充電・データ転送用
ケーブル種類
ストレート
材質
PVC/ABS
電流(A)
(対応)〜2.4
転送速度(Mbps)
480
インターフェイス
USB2.0
注意
※転送速度・電流値は、ご使用になられるパソコンや充電器の性能によって異なります。