マキテック
マキテックの 照明器具
マキテックの 施設・屋外照明
マキテックの 高天井照明器具
LED電球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40608549
品番
MPL-BBS-5/30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
消費電力(W)
5
入力電圧(V)
AC100
寸法(mm)
Φ55×106
材質(本体)
ポリカーボネート
タイプ
40W相当
電源
本体内蔵
全光束(Lm)
400
ランプ効率(Lm/W)
80
色温度(K)
3000
光源色
電球色
LED寿命(時間)
25000
配光角度(°)
260
演色指数(Ra)
80
動作温度範囲(℃)
-10〜40
調光の可否
可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません