- ジョイミラクルクリーン泡スプレー P&G 40608865 - ジョイミラクルクリーン泡スプレー P&G 40608865

ジョイミラクルクリーン泡スプレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード40608865 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

JOYミラクルクリーン泡スプレーなら、スプレーするだけでこすらず汚れが流れ落ちる!洗い物に対して直接スプレーできるため界面活性剤が高濃度なまま汚れに直接アタックし、油汚れをスピーディに分解します。さらに、1本で「広がる泡」と「細い泡」の2種類をスプレーすることが可能です。

商品タイプつめかえ 香り微香 タイプスプレー シリーズジョイ アズワン品番64-1214-52 着香料香りあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40608865
2024-08-12
用途:
フライパン洗浄
製造業

泡スプレーをかけると、汚れ落ちが早くて、家事の時短になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする