ヘルパータスケ モンダミン マウススプレー うるおいジューシー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(80mL) 注文コード40608978 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

口臭予防とお口の乾燥をすばやく保湿しうるおい感が続くマウススプレー
●お口の乾燥は口臭・ネバツキといったお口のトラブルの原因になります。本品は、お口の乾燥が気になる方、口臭・ネバツキが気になる方、パサパサしたものが食べにくい方に。
●ニオイのもとを吸着除去し口臭を防ぎます。
●4つの保湿成分を配合。マコンブエキスがうるおいを与え、ヒアルロン酸・ベタイン・リピジュアがうるおいを保つので、お口の中をすばやく保湿しうるおい感が続きます。
●使いやすいノズル付きで、お口まわりを濡らさずスプレー
●毎日使いたくなる美味しさのレモンミントの香味
●お口にやさしいノンアルコールタイプ
●約500回スプレーできます。

成分●溶剤:水●湿潤剤:グリセリン●溶剤:PG、BG●湿潤剤:ベタイン、マコンブエキス、ヒアルロン酸Na、ポリクオタニウム-51(リピジュア)、チャ乾留液●可溶化剤:PEG-100水添ヒマシ油●保存剤:フェノキシエタノール、セチルピリジニウムクロリド●pH調整剤:クエン酸、クエン酸Na●粘度調整剤:ヒドロキシエチルセルロース●矯味剤:サッカリンNa、キシリトール、スクラロース、海塩●香料(レモンミントタイプ) 使用方法1)お口に適量(3から4プッシュ)スプレーしてください。2)お口の中にまんべんなく行き渡らせた後、吐きだすか軽く拭き取ってください。※使い始めは液が出ないことがありますので、数回空押ししてください。 容量80mL 区分口腔化粧品 品名モンダミンマウススプレーA シリーズモンダミン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×170×38 使用の目安お口に適量(3から4プッシュ)スプレーしてください 香味レモンミントの香味
注意
※内服液ではありません。※のどに直接スプレーしないでください。※誤飲、誤嚥にご注意ください。※口腔内に傷やはれもの等の異常がある場合は使用しないでください。※口腔ケアに介助が必要な方や嚥下障害がある方に使用する場合は、医師や歯科医師等の指導に従ってください。※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は医師や歯科医師の診療を受けてください。※目に入った時は、すぐに洗い流してください。※使用後はノズルをティッシュなどで拭き取り、キャップをしっかり閉めてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
口腔内乾燥予防
教育・研究機関

吸引を必要とする人の口腔内が乾燥すると唾液などが溜まるところと乾燥するところが出来てしまうので、普段乾燥してしまう時と吸引前に使用しています。スプレーの広がりがいいので、口腔内に広く広がり助かります。何度もリピをしています。ただ、最後まだ液があるのに、スプレーできなくなるので、いつももったいないと思ってしまいます。(捨てはせず頑張って使いますが)ですので、そこが直れば五つ星です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする