ヘルパータスケ らくハピ アルコール除菌EXワイド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード40608996 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手軽にスプレーするだけで、細菌・ウイルスを99.99%除去し、 生活周りを清潔にする除菌剤。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。対象に薬液が十分行きわたるようにしてください)

商品タイプ本体 効果除菌 成分主成分:発酵アルコール、ユズ種子エキス、柿抽出物、緑茶エキス、香料 種別スプレー シリーズヘルパータスケ 使用量使用場所によって使用量をご確認ください。 使用場所テーブル、食卓や調理台、冷蔵庫、電子レンジや電気ポットなどの家電の外側、ドアノブ、手すり、ごみ箱、ステンレスなどの金属素材、プラスチック素材の生活周りのもの、台ふきん、まな板、包丁、ザル等の調理器具、シンク、三角コーナーなど
注意
※用途以外に使用しない。※飲まない。人体や食品に使用しない。※換気をよくして使用する。※アルコールに弱い人、アレルギー症状やかぶれを起こしやすい人は液に触れたり、吸い込んだりしない。※引火のおそれがあるので火気の付近で使用しない。※塗装面・印刷面等の変色、色落ち、シミの心配があるものは目立たない所で試してから使う。※床や家具にかかった場合は、すぐに拭き取る。【応急処置】目に入った場合:流水で十分に洗い流す。飲んだ場合:大量の水を飲ませる。万一、身体に異常が起きた場合は、本品を持参し、医師の診療を受ける。
【ノズル使用上のご注意】
※用途以外で使用しない。異なる製品に流用しない。※他の製品と混ざらないようにする。※ボトル本体の表示(使用方法、使用上の注意など)をよく読んで使用する。※ボトルを強く押すと、液が飛び出す可能性がある。また、ノズルがしっかり押し込まれていないと外れる可能性がある。※子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所に保管する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40609014
2019-07-14
用途:
清掃並びに消毒のため

安心して利用できて、室内など多用途に利用したいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする