ヘルパータスケ らくハピ アルコール除菌EXワイド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 注文コード40609014 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手軽にスプレーするだけで、細菌・ウイルスを99.99%除去し、 生活周りを清潔にする除菌剤。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。対象に薬液が十分行きわたるようにしてください)
●「ヘルパータスケ らくハピ アルコール除菌EXワイド」専用の大容量5Lサイズのつめかえです。注ぎやすいノズル付。
●手軽にスプレーするだけで、細菌・ウイルス99.99%除去し、 生活周りを清潔にします。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。対象に薬液が十分行きわたるようにしてください)
●べたつかない、清潔感のある使い心地。二度拭き不要だから、気になったときに気軽に使えます。
●食品原料100%、無添加(塩素不使用、パラベンフリー、無着色)、日本製なので、安心して使用できます。また、食器にかかっても安心です。
●天然成分の、ユズ種子エキス・柿抽出物・緑茶エキスをトリプル配合しています。
【品名:アルコール除菌剤】

使用方法
【ノズルの使い方】栓をあけ注ぎ口を持たずに、ボトルの取っ手を持ってゆっくり注ぐ。
必ず「ヘルパータスケ らくハピ アルコール除菌EXワイド」のボトルにつめかえて使用する。※つめかえる時は、付属のノズルを正しくつけて使用する。
【テーブル・食卓や調理台】
・直接スプレーして、布等で拭き取る。または布等にスプレーして拭き取る。その後の二度拭きは不要。
【冷蔵庫の中や外、電子レンジや電気ポットなどの家電の外側、ドアノブや手すり・ごみ箱など、ステンレスなど金属素材やプラスチック素材の生活周りのもの】
・乾いた布等にスプレーして拭く。その後の二度拭きは不要。
【台ふきん、まな板、包丁、ザル等の調理器具、シンク、三角コーナー】
・水分を除去した後、対象が濡れる程度にスプレーする。その後の拭き取りや洗い流しは不要。
【使用できないもの】
●銅・鉄製品●白木や桐の家具●漆器●ワックス・ニス・ペンキの塗装部●アクリル製・スチロール製のプラスチック●食品
【横倒し禁止】内容液が入っている間は、横倒ししたり、外から力をかけたりしない。破裂したり、内容液が漏れる場合がある。
【使用後】ボトルはつぶして捨てられます。
商品タイプ詰替 成分主成分:発酵アルコール、ユズ種子エキス、柿抽出物、緑茶エキス、香料 容量5L シリーズヘルパータスケ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×300×130 使用量使用場所によって使用量をご確認ください。 使用場所テーブル、食卓や調理台、冷蔵庫、電子レンジや電気ポットなどの家電の外側、ドアノブ、手すり、ごみ箱、ステンレスなどの金属素材、プラスチック素材の生活周りのもの、台ふきん、まな板、包丁、ザル等の調理器具、シンク、三角コーナーなど
注意
※用途以外に使用しない。※飲まない。人体や食品に使用しない。※換気をよくして使用する。※アルコールに弱い人、アレルギー症状やかぶれを起こしやすい人は液に触れたり、吸い込んだりしない。※引火のおそれがあるので火気の付近で使用しない。※塗装面・印刷面等の変色、色落ち、シミの心配があるものは目立たない所で試してから使う。※床や家具にかかった場合は、すぐに拭き取る。【応急処置】目に入った場合:流水で十分に洗い流す。飲んだ場合:大量の水を飲ませる。万一、身体に異常が起きた場合は、本品を持参し、医師の診療を受ける。
【ノズル使用上のご注意】
※用途以外で使用しない。異なる製品に流用しない。※他の製品と混ざらないようにする。※ボトル本体の表示(使用方法、使用上の注意など)をよく読んで使用する。※ボトルを強く押すと、液が飛び出す可能性がある。また、ノズルがしっかり押し込まれていないと外れる可能性がある。※子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所に保管する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40609014
2019-07-14
用途:
清掃並びに消毒のため

安心して利用できて、室内など多用途に利用したいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする