らくハピ エアコンの防カビスプレー 無香性

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(350mL) 注文コード40609066 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

超速乾タイプのエアコン洗浄スプレー。スプレーするだけでエアコンの気になるカビの生育を防ぎ、ニオイをすっきり消臭します。
●スプレーするだけで、エアコン内のフィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヵ月持続(使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません)。
●消臭成分緑茶ポリフェノールと柿抽出物をW配合。カビなどのニオイをすっきり消臭。
●超速乾タイプだから、使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になるときにいつでも気軽に使えます。
【品名】エアコンフィン用カビ防止剤【用途】エアコンフィン用

使用方法
(1)ツメを折り取る
(2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気
(3)エアフィルターを外す
(4)フィン(熱交換器)を露出させる
(5)缶を振らずにフィンから5cmほど離してフィンの向きにそってスプレー(60秒から70秒間スプレーしたら完了)※1本でエアコン約2台分※逆さでスプレーしないこと
(6)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる
●自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
用途エアコンフィン用 成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分) 容量350mL シリーズらくハピ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×239×61 香り無香性 使用場所エアコンフィン アズワン品番65-0445-03 使用頻度2ヵ月に1回
注意
※子供の手の届く所に置かないこと。※用途以外に使用しないこと。※使用後は室内を十分換気すること。※万一飲み込んだり、目に入ったりした場合には、応急処置を行い、医師の診療を受けること。
【警告】※必ず用法用量を守って使用すること。エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター等)には、決して噴射液がかからないようにすること。誤った方法で使用すると、電気部品の故障等の原因となる場合があります。
※人体に向けて使用しないこと。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないこと。※ガス警報器の近くで使用すると、警報器が誤作動することがあります。
【使用できないエアコン】天井埋込タイプ、天井吊り下げタイプ、床置タイプ、窓取付けタイプ、カバーの開けられないエアコン、カーエアコン※室外機、送風口、クロスフローファンには使用できません。
【応急処置】※万一、飲み込んだ場合は、吐き出させて直ちに医師の診療を受けること。※誤って目に入った場合は清水で十分洗い流し、また顔や皮膚に付着した場合は石けんで十分洗い流し、異常があれば医師の診療を受けること。※使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止して換気のよい所で安静にすること。気分が回復しない場合は医師の診療を受けること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする