ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭ノーマット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40609127 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スイッチひとつでお部屋全体を消臭、良い香りへ!お部屋に漂う排泄臭を利用し、香りを作り出して消臭します。アースノーマットのどの器具にも使えます。
●排泄臭を香りの成分として利用し、快適な香りを作り出して消臭する、ごまかさない快適化消臭剤です。
●快適フローラルの香り。
●スイッチを入れるだけで、部屋中に成分が拡散し、隅々まで広がります。
●排泄臭の発生源が分かりにくい、介護をする部屋にぴったりです!
●スイッチONしておけば、後から発生する排泄臭も、快適化消臭!!
●12畳まで使える室内用
●コンセントタイプ
【器具について】
●簡単に使用できる
・使用中がわかりやすいランプ付き
・ワンタッチストッパーで取替え簡単
・残量がすぐ確認できる
●ECO設計
・スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できる
・少ない消費電力で使用できる省エネ設計
●すぐに使える!「器具+ボトル」セット・青緑のボトルは快適化消臭剤
※本品は蚊を駆除する商品ではありません。
※お部屋の蚊を駆除する場合は、アースノーマットのボトルが使えます。
●有効成分:デオマジック
シキボウ(株)が開発した「デオマジック」は実際にある悪臭(排泄臭)と一緒になると良い香りになるように作られた臭気対策成分です。この方法は香水の作り方と同じです。
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
・Act For ECO・森林資源保全
【品名】芳香消臭剤
【用途】室内用
【セット内容】器具1個、芳香消臭液ボトル1本
【使用期間】約60日(1日24時間使用の場合)※45日から90日、季節や使用環境により異なります。
【適応範囲】4.5畳から12畳

使用方法
●使用にあたっては、ボトルに添付の「使用説明書」をよく読み、正しくお使いください。必要に応じて読めるように、使用説明書を保管してください。
(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。
(2)ボトルを本体下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。
(3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。
(4)ボトルを取り替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。
【蚊を駆除する電気式蚊とり「アースノーマット」と互換性があります】
●アースノーマットのボトルの使用
・ヘルパータスケ良い香りに変える消臭ノーマット器具は、すべてのアースノーマットのボトルが使えます。
・お部屋の蚊を駆除する場合はアースノーマットのボトルが使えます。
※ヘルパータスケ良い香りに変える消臭ノーマットは、蚊を駆除する商品ではありません。蚊の駆除にはアースノーマットのボトルをご使用ください。
●アースノーマット器具での使用
・ヘルパータスケ良い香りに変える消臭ノーマットのボトルは、アースノーマット器具にも使えます。
香り快適フローラルの香り 用途室内用 成分【有効成分】デオマジック【成分】香料、溶剤 容量器具1個、芳香消臭液ボトル1本(45mL) シリーズヘルパータスケ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×143×90 使用量4.5畳から12畳に1個 使用場所室内用 FSC認証番号ミックス・C136760
注意
※誤飲に注意
※定められた使用方法・使用量を必ず守る。
※ボトルの芯には薬液が付いているので直接手を触れない。万一、皮膚に薬液がついた場合は、石けんを用いてよく洗う。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々注意して部屋の換気をする。体質や体調によっては頭痛、のどの痛み、不快感などの原因となります。
※アレルギー体質の人は使用に注意する。
※器具に針金やピン等を差し込んだり、ぬれた手で器具に触れたりしない。また器具やボトルに水・油等の液体をかけない。感電や故障の原因となります。
※使用中、器具上部や蒸散口は熱くなるので、手で触れたり、中に指を入れたりしない。やけどの原因となるおそれがあります。
※使用中及び使用後は、子供や第三者の監督が必要な方の手に触れさせない。
※器具は正常な状態で使用し、横や逆さにしたり、吊るして使用しない。また、器具を落としたり、衝撃を与えない。
※火気に注意し、直接炎を近づけない。
※ボトルの芯は固定されているので、無理に引っぱったり、動かしたりしない。芯が折れて使用できなくなります。
※蒸散成分がまれにうすい白煙として見えることがありますが、異常ではありません。
※風が蒸散口に当たるなどの使用環境により、蒸散不良となり液漏れしたり、十分な効果が得られないことがあります。
※通電中は薬液が連続して揮散するので、使用しないときは必ずスイッチを切る。
※使用済みの空容器は適切に処分する。
※器具の上に新聞、ふとん、毛布、衣類などをかけない。熱がこもってコゲたり、器具が変形することがあります。
※毛足の長いじゅうたんの上では使用しないでください。長時間使用すると、液漏れする場合があります。
※液漏れの原因となることがあるので、直射日光が当たる所や、AV機器の上など高温になる所には置かない。
※薬液をこぼした場合は、シミや変色のおそれがあるのですぐに拭き取る。薬液が付着すると、塗装面やプラスチックなどを傷めたり、床や畳を汚す場合があります。
【ご使用の器具の点検を!】
電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。
※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。

商品説明動画

ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭ノーマット 快適フローラルの香り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
トイレ消臭用

今までトイレ用置き型消臭剤を使用していましたが、良い香りがするのは最初だけで効いているのかいないのかわかりませんでしたが、こちらは常にほのかに香り、効いている気がしてGOODです。

対象商品:
40609127
2025-07-17
用途:
介護
有限会社ファーストアドベンチャー 様 (医療・福祉・介護関連業)

排泄の失敗の多い方のお部屋に置きましたが、臭いから解放されました。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする