- お部屋の消臭力 Premium Aroma Stick エステー 40609215

お部屋の消臭力 Premium Aroma Stick

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード40609215 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合し創りあげた香水調の香りがスティックから広がります。スティックの本数で香りの強さの調節ができます。フレグランスオイルとスティックはつめかえ方式です。別売りのつめかえ用で新しい香りをお楽しみいただけます。香りは通常約1〜2ヶ月持続します。(スティック6本の場合)

商品タイプ本体 香りグレイスボーテ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40609233
2023-09-26
用途:
消臭

この香りはきつくなくほんわり香るのが気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする