お部屋の消臭力 Premium Aroma Stick

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード40609224 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合し創りあげた香水調の香りがスティックから広がります。スティックの本数で香りの強さの調節ができます。フレグランスオイルとスティックはつめかえ方式です。別売りのつめかえ用で新しい香りをお楽しみいただけます。香りは通常約1〜2ヶ月持続します。(スティック6本の場合)

商品タイプつめかえ シリーズ消臭力 香りアーバンロマンス 危険等級V アズワン品番64-1232-38 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40609233
2023-09-26
用途:
消臭

この香りはきつくなくほんわり香るのが気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする