曜日別特売
LEMH32UT-300-MJTD LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32UT) SMC 40609345

※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32UT)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)300アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード40609345品番LEMH32UT-300-MJTD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥169,500
ストローク(mm)300駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプボディサイズ32mmコネクタ(T) T分岐型通信プラグコネクタモータ配置(U) 下折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしコントローラ取付方法(D) DINレール取付形モータオプション(-) ロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする