ソフィ はだおもいオーガニックコットン レギュラーパック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(13枚) 注文コード 40611315 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

生理中の敏感肌にやさしい、はだおもいORGANICオーガニックコットン100%女性にとって大切な生理期間を少しでも快適に過ごしてほしい。そんな想いから誕生した、生理用品シリーズです。デリケートになる生理中の肌に最もやさしい素材にこだわりました。肌に直接触れるシートにオーガニックコットンを使用しているから自然でやさしい肌ざわり。●デリケートゾーンの肌が触れる面の上層に100%オーガニックコットンを使用。●かゆみの一因であるつきっぱなしの経血を肌に残しにくい。だから、肌への負担を低減し肌にやさしい。●コットン素材は吸水性が高く、装着時に発生するモワモワ汗も吸収。汗がこもらず、肌にやさしい。●高分子吸収材不使用(ノンポリマー)。<以下注釈>※表面シートにコットンの種子殻等が、黒い点で残る場合があります。医薬部外品

タイプ特に多い昼用 用途生理用品、ナプキン、医薬部外品 枚数13 長さ(cm)26 アズワン品番64-1216-68 医薬品医療機器等法医薬部外品 羽有無羽つき
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
日常

オーガニックコットンは種類が少ないので気軽に手に取れて助かります。
モノタロウさんからのクーポンを使用し、ドラッグストア等で購入するより安価で配送もしてくれるのでリピートします。

対象商品:
40611315
2024-02-25
用途:
支援物資として
医療・福祉・介護関連業

被災地に支援物資として送りました。

肌に優しかったらいいなと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする