SNGN090416T02020 チップ SNGN 京セラ 40612232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNGN090416T02020 チップ SNGN 京セラ 40612232
SNGN090416T02020 チップ SNGN 京セラ 40612232

チップ SNGN

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード40612232品番SNGN090416T02020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)1.6チップブレーカなし材質SL506形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする