ネピアおしりセレブトイレットロール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4個) 注文コード40612469 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

おしりセレブトイレットロールが「トリプル保湿」処方へリニューアル。ネピア独自のダブル保湿成分に、新たにクリーム成分を配合し、トリプル保湿へ。トイレットロールの潤いを乾燥から守り、しっとりとした使い心地が続きます。さらに植物由来のスクワランとベビーオイルを配合。より濃厚ななめらかさで他にはないワンランク上の使用感を実現しました。

タイプダブル 種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)114 ホワイト 長さ(m)40 シリーズネピア 香り無香料 使用場所トイレ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
お店のお客様用として
飲食業

柔らかくて肌に優しい感じがします。お客様や従業員にも評判がいいです。

対象商品:
40612469
2021-12-31
用途:
トイレの時に
株式会社すみれ福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

パケージも可愛くてとても柔らかくて気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする