曜日別特売
LEMHT32LUT-100 LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32LUT) SMC 40612915

※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32LUT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)100
アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし
内容量1個注文コード40612915品番LEMHT32LUT-100
参考基準価格(税別)¥177,380販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ストローク(mm)100駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ドライバ種類(-) ドライバなしボディサイズ32mmモータ配置(LU) 対称、下折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする