曜日別特売
LEMHT32LUT-500-S5MJT LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32LUT) SMC 40613326

※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32LUT)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)500
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
内容量1個注文コード40613326品番LEMHT32LUT-500-S5MJT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥253,800
ストローク(mm)500駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプボディサイズ32mmコネクタ(T) T分岐型通信プラグコネクタモータ配置(LU) 対称、下折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(-) ロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする