LEMHT32T-400 LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32T) SMC 40613694

※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400ドライバ種類(-) ドライバなし注文コード40613694品番LEMHT32T-400
参考基準価格(税別)¥215,660販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
ストローク(mm)400駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ドライバ種類(-) ドライバなしボディサイズ32mmモータ配置(-) 上折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする