おすだけアリアーススプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(80mL) 注文コード40614693 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

窓のサッシ、ドアのすき間、壁と床のすき間など、アリが侵入しそうな場所にプッシュしておくだけで、アリのまちぶせ効果が約1ヵ月間続きます。(使用環境により異なります)
屋内にいる不快なアリを1プッシュで速効退治します。
アース製薬独自のパワフルショットスプレー&三方広角噴射ノズルで、瞬時に薬剤が届きます。
ベタつきにくい処方なので、屋内で手軽にお使いいただけます。
ヒアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリにも効果があります。

用途
初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用してください。
【アリが侵入してきそうな場所に使用する場合】20cm×50cmに1プッシュの割合で噴射する。
【アリに直接噴射する場合】アリに30cm以内の距離から、1プッシュ噴射する。
注意-人体に使用しないでください
※肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。
使用の目安
【アリに直接噴射する場合】アリに30cm以内の距離から、1回噴射する。
【アリが侵入してきそうな場所に使用する場合】20cm×50cmの範囲に1回の割合で噴射する。
種別スプレー 容量80mL シリーズアリアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×50 香り無香料 有効成分プラレトリン、ビフェントリン、ピレトリン 適合害虫クロヤマアリ、クロオオアリ、トビイロシワアリ、ルリアリ、トビイロケアリ、アミメアリ、オオズアリ、オオハリアリ、ヒメアリ、クロクサアリ、羽アリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、ハヤトゲフシアリ 有効期間3ヵ月 使用場所屋内外兼用 アズワン品番64-1215-54 使用可能回数60回 利用場所屋内外
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※定められた使用方法を守ること。
※噴射前に噴射口の方向をよく確認して、薬剤が顔などにかからないようにすること。
※人体用虫よけ剤(塗布型忌避剤)ではないので、人体には使用しないこと。
※人体に向かって噴射しないこと。
※薬剤を吸い込まないこと。
※万一、身体に異常が起きた場合は、できるだけ本品を持って直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けること。
※噴射中に、薬剤が皮膚や目にかからないように注意すること。
※薬剤が皮膚に付いたときは、石けん水でよく洗い、目に入ったときは、直ちに水でよく洗い流すこと。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにすること。
※噴射口をふさがないこと。
※噴射できなくなることがあるので、逆さま、または真横にして噴射はしないこと。
※残量が少なくなった場合、十分に薬剤が噴射されなくなることがある。
※飲食物、食器、飼料、おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、観賞植物などにかからないようにすること。特に観賞魚等の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しないこと。
※シミになる恐れがあるので1ヵ所に集中してスプレーしないこと。
※ワックス加工面、塗装面、プラスチック、革製品にかからないようにすること。
※壁や床、扉などに使用する場合、変色、シミの恐れがあるので、目立たない所で試し状態を確認してから使用すること。
※子供には使用させないこと。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、部屋の換気をすること。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40614693
2020-11-05
用途:
玄関前の土間のアリの行列通り道に
阿部1級建築事務所 様 (建設業・工事業)

吹くと確かにアリが死んで、しばらく近寄らなくなりますが、1日たつとまた行列ができます。一度吹くとしばらくアリが来ないようなことが書いておりますが、これはまったくダメでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする