アース虫よけネットEX 1年用

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード40614973 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】
(1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
雨にぬれても大丈夫です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
【不快害虫用】

セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本 種別吊り下げ式 容量1個×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)262×237×31 使用の目安ベランダ、玄関先など気になる場所に1個 香り無臭タイプ 有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系) 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ 使用場所ベランダ、玄関先 使用期間1年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

倉庫などに使っています。1年用は助かります。なかなか買いに出る時間もないので、楽に注文出来て助かります。

対象商品:
40730848
2021-07-11
用途:
玄関
建設業・工事業

夏になるころ必ず購入しています。
これをかけているとだいぶ変わると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする