- おすだけクモアーススプレー アース製薬 40614989

- おすだけクモアーススプレー アース製薬 40614989
- おすだけクモアーススプレー アース製薬 40614989
- おすだけクモアーススプレー アース製薬 40614989
- おすだけクモアーススプレー アース製薬 40614989
- おすだけクモアーススプレー アース製薬 40614989
- おすだけクモアーススプレー アース製薬 40614989
- おすだけクモアーススプレー アース製薬 40614989
- おすだけクモアーススプレー アース製薬 40614989

おすだけクモアーススプレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(80mL)注文コード40614989品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090

屋内にいる不快なクモを1プッシュで速効退治します。
クモが巣を張りそうな場所や侵入しそうな場所にプッシュしておくだけで、約1ヵ月間クモをよせつけません。(使用環境により異なります)
【巣を張りそうな場所】天井の隅、家具のすき間に
【侵入しそうな場所】窓のサッシに、ドアのすき間に
アース製薬独自のパワフルショットスプレーで、高い所やすき間の奥まで薬剤が届きます。
ベタつきにくい処方なので、屋内で手軽にお使いいただけます。
クモの卵や危険なセアカゴケグモにも効果があります。

用途
初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用してください。
【クモやクモの卵の駆除に使用する場合】
約50cmの距離から、直接1プッシュ噴射する。(大きいクモにはプッシュ回数を増やしてください。)
【クモの忌避に使用する場合】
クモが巣を張りそうな場所、侵入しそうな場所に、約25cmx1mの範囲に1プッシュ(部屋の角には1プッシュ)の割合で噴射する。※クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。
狭い場所やすき間には、直接吹き込むように噴射する。
注意-人体に使用しないでください
※肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。
使用の目安
【クモの成虫や卵の駆除に使用する場合】約50cmの距離から、直接1プッシュ噴射する。(大きいクモにはプッシュ回数を増やしてください。)
【クモの忌避に使用する場合】クモが巣を張りそうな場所、侵入しそうな場所に、約25cm×1mの範囲に1プッシュ(部屋の角には1プッシュ)の割合で噴射する。(クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。)
種別スプレー容量80mLシリーズアースクモの巣消滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×50香り無香料有効成分フタルスリン、ペルメトリン適合害虫クモ類有効期間3ヵ月使用場所屋内外兼用アズワン品番64-1215-53使用可能回数60回利用場所屋内外
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※定められた使用方法を守ること。
※噴射前に噴射口の方向をよく確認して、薬剤が顔などにかからないようにすること。
※人体用虫よけ剤(塗布型忌避剤)ではないので、人体には使用しないこと。
※人体に向かって噴射しないこと。
※薬剤を吸い込まないこと。
※万一、身体に異常が起きた場合は、できるだけ本品を持って直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けること。
※噴射中に、薬剤が皮膚や目にかからないように注意すること。
※薬剤が皮膚に付いたときは、石けん水でよく洗い、目に入ったときは、直ちに水でよく洗い流すこと。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにすること。
※噴射口をふさがないこと。
※噴射できなくなることがあるので、逆さま、または真横にして噴射はしないこと。
※残量が少なくなった場合、十分に薬剤が噴射されなくなることがある。
※飲食物、食器、飼料、おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、観賞植物などにかからないようにすること。特に観賞魚等の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しないこと。
※シミになる恐れがあるので1ヵ所に集中してスプレーしないこと。
※ワックス加工面、塗装面、プラスチック、革製品にかからないようにすること。
※壁や床、扉などに使用する場合、変色、シミの恐れがあるので、目立たない所で試し状態を確認してから使用すること。
※子供には使用させないこと。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、部屋の換気をすること。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: ベランダの雨後のクモの巣発生防止
サービス業

三回使用でなくなってしまいました。(一回2プッシュ)
余りの少なさにがっかりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする