ヨック耳せん 気圧調整機能付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 40616319 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

フライト時の耳の痛みや不快感を軽減。
不快な雑音をカット。
会話やアナウンスなどはキャッチ。
シリコーンゴム製で耳あたりソフトな付け心地。
繰り返し使用OK。
持ち運びに便利な携帯ケース付。
イスラエル製。

ブルー コードなし ケースあり サイズレギュラー タイプ成人用 径(Φmm)9.5 機能気圧調節機能
注意
※小児の手の届かない場所に保管してください。飲み込む恐れがあります。
※取り外す際は、急に引き抜かないでください。鼓膜を痛める恐れがあります。
※耳せんが奥まで押し込まれる恐れがあるので、横になって使用しなしでください。
※耳に疾患のある方は、専門医に相談のうえご使用ください。
※分解しないでください。
※水泳に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40616303
2022-10-29
用途:
音を遮断したい時
さとう歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

色々耳栓はありますが、これが一番音を遮断します。更に遮断したい時は、工事現場用のヘッドホンをすると音はかなり軽減します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする