三浦園芸
三浦園芸の プランター・鉢
三浦園芸の 鉢・プランター・ポット
三浦園芸の 鉢・ポット
リトルステラの鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40616556
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
容量(L)
0.1
色
ホワイト
材質
陶器
質量(g)
80
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
63×55