- ハイミニショコラの鉢 三浦園芸 容量0.45L 40616669

ハイミニショコラの鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40616669 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)0.45 ブラウン 材質陶器 質量(g)290 寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする