TCMT110208HQ チップ TCMT-HQ 京セラ 40616703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCMT110208HQ チップ TCMT-HQ 京セラ 40616703
TCMT110208HQ チップ TCMT-HQ 京セラ 40616703

チップ TCMT-HQ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード40616703品番TCMT110208HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面トラスコ品番650-7794材質PV7025形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40616703TCMT110208HQ20948874TCMT110208HQ PV720画像準備中チップ TCMT京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40616597
2018-04-30
用途: 卓上旋盤用に

そこそこつかえています、15mmの穴加工に使っていますがアルミには問題なしです、SS400鉄の切削には難儀でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする