体組成計 BC-331

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40617265 品番 BC331BK
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

お好み設定で効率的な健康習慣をサポート。
分かりやすく見やすい表示。
忙しい日々でも測定をサポート。
表示項目の中から自分に必要な項目だけを選んで表示可能。(体重は必ず表示)。

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本) 材質ABS、AS、PE、ステンレス 寸法(mm)幅310×高さ33×奥行274 ブラック 測定範囲0 〜 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス 質量(g)約1300 電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本) ひょう量(kg)150 測定項目体脂肪率測定・BMI・内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量 最小表示(g)50(0〜100kg)、100(100〜150kg) 本体質量(kg)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×274×33 文字高(mm)17/40 機能自動認識機能(乗るピタ):立てかけ収納対応・ゲストモード・体重のみ測定機能・アスリートモード・過去データ(前回値)・マイサポ機能(コメント付) 消費電力(mA)(最大)30 最小目盛100g 測定単位【体脂肪率測定】(5.0 〜 75.0 %)0.1%、【BMI】0.1、【内臓脂肪レベル】(1.0 〜 59.0)0.5レベル、【筋肉量】(0〜100kgまで)50g/(100〜150kg)100g、【基礎代謝量】1kcal/日単位、【体内年齢】1才、【推定骨量】100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅310×高さ33×奥行274 設定項目【身長】90〜220cm(0.5cm単位)、【年齢】生年月日:1900年1月1日〜(6才以上) 計量範囲0〜150kg 判定方法【体脂肪率測定】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【内臓脂肪レベル】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18〜99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い(18〜99才) 登録人数5人 適合年齢(歳)6〜99(体脂肪率測定・BMI・筋肉量・推定骨量)、18〜99(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)
注意
※ペースメーカーを身につけている方は使用できません。※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-24
用途:
自分の健康管理に使う

いろいろなデータが簡単に出力されるので重宝している。

対象商品:
40617274
2024-11-04
用途:
健康管理
サービス業

必要十分です。敢えて言うなら登録している人が乗っても時々誰か分からなくなるようです。電源オフしてから乗り直すと思い出してくれますが。

対象商品:
40617274
2022-09-28
用途:
健康管理
その他業種

家の佇まいにも合っていて安心して使うことが出来ます。良い商品に巡り会えて嬉しいです!筋肉量も測るのは驚きました…父も気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする