- 針金カラー荷札 20枚 モノタロウ 40617895

 

- 針金カラー荷札 20枚 モノタロウ 40617895
- 針金カラー荷札 20枚 モノタロウ 40617895
- 針金カラー荷札 20枚 モノタロウ 40617895
- 針金カラー荷札 20枚 モノタロウ 40617895
モノタロウ

針金カラー荷札 20枚

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(20枚)注文コード40617895品番-
販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。
出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。

用途
針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグ
縦(mm)60横(mm)30材質上質紙:鉄規格
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※針金部でけがをしないよう、ご使用の際は必ず手袋を着用して作業してください。
※火気のある場所や高温多湿の場所では保管しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 適切な枚数と価格
個人のお客様

他の商品のラインナップを見ると枚数が
1000枚とか・・・無理有りますって
20~50枚位で安価で使用に問題が無ければ
良いのです。色も選べて使用する場所で
区分けも可能で良い商品と感じました。

対象商品 : 40617886
2023-09-11
用途: 預かりの車のキーにつけてます
自動車・二輪車・自転車関連業

紙もしっかりしていて使いやすいですね
色別で使い分けると仕事が捗ります。
使い方は様々で汎用性が高いです。
制作などにも使えるかも

対象商品 : 40617868
2023-02-18
用途: 家庭菜園の作業記録用
製造業

防除に使用した薬品記録、施肥の実施日と内容・量、植え替え鉢替えの予定日などを記録して枝にぶら下げて備忘録にしています。色分けしておけば一目で分かりますね。

対象商品 : 40617877
2022-10-25
用途: 商品の仕分けに
その他業種

仕入れ商品の納品前保管時、客先ごとに仕分ける際に重宝しています。カラーバリエーション豊富なおかげで、色による仕分けもできて便利です。

対象商品 : 40617886
2022-11-28
用途: 車の部品管理

車の部品の管理仕分けに、大変便利です。サイズも丁度いいです。

対象商品 : 40617868
2022-04-20
用途: 仕分けに

多色で楽しいです。90×45mmのサイズも、是非作ってほしいです。

対象商品 : 40617868
2022-10-16
用途: 機械の不具合個所明示 エフ
永大産業株式会社製造業

機械の不具合個所明示用に購入しました。もう少し大きいサイズを購入すればよかったですが、商品としては問題なしです。

対象商品 : 40617895
2020-09-18
用途: コンバイン袋の目印と記名のため

白いのはよく見かけますが、色で識別できるようにカラー荷札を使用しました。いちいち名前を確認しなくても済むので便利だと感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする