アトリエ スクエア

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40618017 品番 250型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

お部屋の植物をスタイリッシュに飾れるスクエアタイプ。
サイズごとに個性や特徴を変えることで、観葉植物の種類や大きさ、飾る場所に合わせてコーディネートできます。
付属のポリ栓を排水穴に取りつけることで、鉢カバーとして使用できます。

容量(L)【土】9 ライトグレー 号数7 材質ポリプロピレン 寸法(mm)250×250×279 寸法(幅W×奥行D)(mm)【鉢の底面】約170×170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40618044
2024-07-24
用途:
玄関廻りのツルバラの鉢植え
卸売・小売業

現在、植栽している鉢に根がまわり、鉢増しが必要となり一番大きいサイズを購入。見た目が良く、丈夫そうで、土量もタップリと入り、上手く植替えが出来た。

対象商品:
40617983
2021-08-26
用途:
サンセベリアの屋内栽培用
不動産業

プランツプレートと一緒に使用します。
大きさも形状も満足です。
観葉植物の緑が映える感じのホワイト色です。

対象商品:
40618044
2019-12-02
用途:
テラス植栽に使用
医療・福祉・介護関連業

鉢カバーにも代用でき、お気に入りになりました。色のバリエーションがすくないので、やや満足の評価をいたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする