TNMG160404L-C チップ TNMG-C 京セラ 40622452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404L-C チップ TNMG-C 京セラ 40622452
TNMG160404L-C チップ TNMG-C 京セラ 40622452

チップ TNMG-C

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード40622452品番TNMG160404L-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質PV30形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04977786
2017-12-27
用途: nc旋盤加工のとき
坂原製作所製造業

品質にバラツキがなく、刃のもちも良いと思います。コスト削減をすることができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする