曜日別特売
TNMG160408MQ チップ TNMG-MQ 京セラ 40623125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160408MQ チップ TNMG-MQ 京セラ 40623125
TNMG160408MQ チップ TNMG-MQ 京セラ 40623125

チップ TNMG-MQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード40623125品番TNMG160408MQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質SW05形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする